Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Altoparlanti - Diffusori /

Cod. Rexel
CM49DPO006
Cod. Produttore
49DPO006
Cod. EAN
8023903303391

Informazioni di prodotto

DIFFUSORE OVALE DA PARETE/SOFFITTO EN54-24
I diffusori art. 49DPO006 sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d?emergenza e d?evacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o pi? diffusori ad essa collegati. Il diffusore art. 49DPO006 ? dotato di un altoparlante con trasformatore per linee a tensione costante (50,70 e 100V) con potenza d?uscita ? regolabile (6.3 o 1.5 W). Certificazione secondo EN 54-24.

grado di protezione (IP)

IP32

colore

bianco

frequenza

180 Hz

capacità di carico nominale

6 W

profondità

72 mm

altezza

169 mm

larghezza

258 mm

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a parete

sistema attivo

regolazione del volume

Produttore

DIFFUSORE OVALE DA PARETE/SOFFITTO EN54-24