Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM78901
Cod. Produttore
078901
Cod. EAN
4015080789017

Informazioni di prodotto

placeholder - to be supplied later

Documentazione tecnica

Coperchio trasparente, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione perimetrale in spuma, profondità di montaggio con piastra di montaggio=200mm, utilizzabile per basi CI E, X e V, versione serrature: azionamento con attrezzo (non accessibile agli utenti meno esperti)

larghezza

375 mm

altezza

750 mm

profondità

140 mm

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non trattato

adatto per installazione esterna

Serie

None