Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN004762.00001
Cod. Produttore
004762.00001

Informazioni di prodotto

D17C07HWBA00 VENT 172x150x51mm - 48 Vd.c.

altezza

172 mm

profondità

51 mm

larghezza

150 mm

numero di giri

3500 1/min

Produttore

D17C07HWBA00 VENT 172X150X51MM - 48