Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Centralini e Cassette di derivazione a Parete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25502
Cod. Produttore
25502
Cod. EAN
8012199384245

Informazioni di prodotto

idrobox matix - custodia IP55 2P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
custodia IP55 composta da base e portello di protezione - per 2 moduli Màtix

con telaio di copertura

con ingresso del cavo

senza alogeni

antiurto

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

larghezza dell'apparecchio

76 mm

codice RAL (simile)

7047

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

profondità dell'apparecchio

64 mm

numero di unità

1

altezza dell'apparecchio

76 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

grigio

superficie

non trattato

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione della superficie

brillante

composizione

cassetta apparente

grado di protezione (IP)

IP55

forma

EV021993

Produttore

Custodia IP55 composta da base e portello di protezione per 2 moduli Matix grigio

(pz.)