Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1148/311
Cod. Produttore
1148/311
Cod. EAN
8021156051762

Informazioni di prodotto

CUSTODIA C/VIS.1F.1MOD.S/CORN.

profondità

59 mm

altezza

151 mm

larghezza

158 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio