Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42744500
Cod. Produttore
42744500
Cod. EAN
8012952116618

Informazioni di prodotto

CUBO 1845 24X52LM CLD CELL GRIGIO

Documentazione tecnica

CUBO 1845 LED 9W CLD GRIGIO
l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.
In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.
I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

322 mm

adatto per numero di corpi luminosi

24

altezza/profondità

190 mm

lunghezza

322 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65

prodotto Sustainable

Si

Produttore

CUBO 1845 LED 10W CLD CELL GRI