Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01333
Cod. Produttore
B01333
Cod. EAN
8015892013337

Informazioni di prodotto

CSP-N 75X17 A CAN. PAVIMENTO

Documentazione tecnica

CSP-N 75x17 A Canale soprapavimento 3 scomparti NERO ARDESIA

numero RAL

7021

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

larghezza

75 mm

lunghezza

2000 mm

altezza

17 mm

materiale

plastica

max. capacità di carico

600 t

Produttore

CSP-N 75x17 A Canale soprapavimento 3 scomparti NERO ARDESIA

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m