Prodotti / Distribuzione elettrica /

Cod. Rexel
TEZCKJ18
Cod. Produttore
ZCKJ18
Cod. EAN
3389110325430

Informazioni di prodotto

Limit switch body, Limit switches XC Standard, ZCKJ, fixed, w/o display, 1NC+1 NO, snap action, Pg13

Documentazione tecnica

Scopri il TEZCKJ18, l'ultima novità per la tua casa! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è disponibile in un elegante colore neutro che si adatta a qualsiasi ambiente. Con il TEZCKJ18, potrai godere di stile e funzionalità in un unico oggetto. Aggiungi un tocco di classe alla tua casa oggi stesso!

lunghezza del sensore

44 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

77 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo PG

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

40 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit_switches_XC_Standard