Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Centralini e Cassette di derivazione a Parete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25603
Cod. Produttore
25603
Cod. EAN
8012199380483

Informazioni di prodotto

idrobox matix - coperchio IP55 3P grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
coperchio IP55 per installazione incassata in scatola 503E di 3 moduli Màtix - colore grigio RAL7035. Nota: il grado di protezione IP55 si ottiene a coperchio chiuso e con articolo installato su pareti lisce, senza scanalature ed impermeabili (piastrelle lisce, marmo)

senza alogeni

con coperchio a cerniera

adatto per installazione a incasso

altezza totale

98 mm

numero di unità verticali

1

altezza

98 mm

numero di unità

1

profondità

31.3 mm

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

larghezza

122 mm

codice RAL (simile)

9006

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza di montaggio

122 mm

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

colore

grigio

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

grado di protezione (IP)

IP55

resistenza agli urti

IK00

Produttore

Coperchio IP55 per installazione incassata in scatola 503E di 3 moduli grigio

(pz.)