Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di zone d’uscita 4 mA ... 20 mA
1
tipo di montaggio
fissaggio a scatto guida portante
tensione di alimentazione nominale per DC
24 V
larghezza
25 mm
profondità
80 mm
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a molla
numero di canali
numero di zone d’uscita 0 V ... 10 V
altezza
78 mm
carico
500 Ohm
tensione di commutazione
10 V
tipo di alimentazione elettrica
attivo
numero di zone d’uscita 0 mA ... 20 mA
Serie
Harmony_Analog
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TERM22LA32MR Cod. Produttore: RM22LA32MR Cod. EAN: 3606480792342
Cod. Rexel: TERM17TG00 Cod. Produttore: RM17TG00 Cod. EAN: 3389119405065
Cod. Rexel: TERM17TG20 Cod. Produttore: RM17TG20 Cod. EAN: 3389119405072
Cod. Rexel: TERM35JA32MW Cod. Produttore: RM35JA32MW Cod. EAN: 3389119405225
Cod. Rexel: TERM22TG20 Cod. Produttore: RM22TG20 Cod. EAN: 3606480792137
Cod. Rexel: TERMCL55BD Cod. Produttore: RMCL55BD Cod. EAN: 3389110108897
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te