Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERMCN22BD
Cod. Produttore
RMCN22BD
Cod. EAN
3389110108903

Informazioni di prodotto

Converitore analogico - 4-20 MA - per Zelio Analog

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il convertitore di tensione/corrente fa parte della gamma di interfacce Harmony Analog. Il convertitore è conveniente e converte un segnale da 0 a 10 V a un segnale da 4 a 20 mA o viceversa. Ha una tensione di alimentazione di 24V DC, non isolata. Consente inoltre di aumentare la distanza di collegamento tra un sensore e il dispositivo di acquisizione della misurazione. Conforme alle norme IEC e certificato UL e CSA, questo convertitore è adatto all'uso universale.

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente

con guida in rame

intensità di corrente nominale secondaria

0.02 A

autenticato

collegamento secondario

raccordo a vite

con protezione dal contatto

corrente nominale primaria In

0.02 A

fissaggio a scatto

fattore di limitazione sovracorrente

FS 10

tarato

classe di precisione

1

Serie

Harmony_Analog