Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /
Informazioni di prodotto
corrente massima (Imax)
32 A
corrente nominale (In)
5 A
velocità d'impulso
1000 Imp/kWh (kvarh)
frequenza
47 Hz
tensione nominale (Un) L-L
264 V
tensione nominale (Un) N-L
196 V
tipo di montaggio
montaggio frontale
tipo di visualizzazione
digitale
tipo di impulso
S0
uscita d'impulso
elettrico
omologazione
nazionale
tipo di tariffa
tariffa unica
adatto per
acquisto
tipo di energia
potenza effettiva
esecuzione
misurazione diretta
classe di precisione
B
tipo di contatore
elettronico
blocco antiritorno
tarato
tipo di polo
monofase
numero di punti
7
altezza
118
larghezza in unità di suddivisione
1
profondità
65.6
larghezza
17.5
prodotto Sustainable
Si
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: CZ26546845 Cod. Produttore: 26546845 Cod. EAN: 8013926909990
Cod. Rexel: IMANPA3 Cod. Produttore: ANPA3 Cod. EAN: 8032826051371
Cod. Rexel: IMANPA1 Cod. Produttore: ANPA1 Cod. EAN: 8032826051319
Cod. Rexel: VEVP759500 Cod. Produttore: VP759500 Cod. EAN: 8007951088264
Cod. Rexel: VEVP757900 Cod. Produttore: VP757900 Cod. EAN: 8007951088240
Cod. Rexel: CZ99772810 Cod. Produttore: 99772810 Cod. EAN: 8819029108000
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te