Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
lunghezza
1196 mm
adatto per numero di corpi luminosi
2
larghezza
294 mm
altezza/profondità
82 mm
temperatura del colore
4000 K 4000 K
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
portalampada
G13
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
colore della scatola
bianco
angolo di irraggiamento
a fascio largo 40-80°
tipo di tensione
AC
grado di protezione (IP)
IP20
Cod. Rexel: DS16453009 Cod. Produttore: 16453009 Cod. EAN: 8012952071597
Cod. Rexel: DS16453309 Cod. Produttore: 16453309 Cod. EAN: 8012952055016
Cod. Rexel: DS16453000 Cod. Produttore: 16453000 Cod. EAN: 8012952047967
Cod. Rexel: DS16453300 Cod. Produttore: 16453300 Cod. EAN: 8012952047998
Cod. Rexel: DS16453100 Cod. Produttore: 16453100 Cod. EAN: 8012952047974
Cod. Rexel: DS16453200 Cod. Produttore: 16453200 Cod. EAN: 8012952047981
Cod. Rexel: PH84048000 Cod. Produttore: 84048000 Cod. EAN: 8718291840480
Cod. Rexel: PH84047300 Cod. Produttore: 84047300 Cod. EAN: 8718291840473
Cod. Rexel: PH84046600 Cod. Produttore: 84046600 Cod. EAN: 8718291840466
Cod. Rexel: FS2218437100 Cod. Produttore: 2218437100 Cod. EAN: 8016535156855
Cod. Rexel: DS15020500 Cod. Produttore: 15020500 Cod. EAN: 8012952137101
Cod. Rexel: DS15020800 Cod. Produttore: 15020800 Cod. EAN: 8012952142549
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te