Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Energie rinnovabili / EVCI Infrastrutture per veicoli elettrici /
Informazioni di prodotto
esecuzione collegamento lato impianto
trifase
numero dei punti di carica
2
potenza massima per punto di carica
22 kW
potenza allacciata nominale
44 kW
larghezza
430 mm
altezza
1550 mm
profondità
231 mm
tipo di montaggio
fissaggio a pavimento
numero di prese di carica tipo 2
numero di disgiuntori differenziali tipo B
1
con disguintore
con interfaccia di comunicazione
con contatore d'energia
con gestione di carica
materiale della scatola
acciaio
grado di protezione (IP)
IP55
resistenza agli urti
IK10
Serie
E_MOBILITY,JOINON
prodotto Sustainable
Si
Cod. Rexel: GWGW20024 Cod. Produttore: GW20024 Cod. EAN: 8011564000346
Cod. Rexel: GWGW20203 Cod. Produttore: GW20203 Cod. EAN: 8011564000537
Cod. Rexel: GWGW20201 Cod. Produttore: GW20201 Cod. EAN: 8011564000513
Cod. Rexel: GWGW20205 Cod. Produttore: GW20205 Cod. EAN: 8011564000575
Cod. Rexel: GWGW20005 Cod. Produttore: GW20005 Cod. EAN: 8011564000056
Cod. Rexel: GWGW20056 Cod. Produttore: GW20056 Cod. EAN: 8011564001213
Cod. Rexel: GWGWJ3111A Cod. Produttore: GWJ3111A Cod. EAN: 8034035071331
Cod. Rexel: LC6AGC082157 Cod. Produttore: 6AGC082157 Cod. EAN: 8719874450959
Cod. Rexel: LC6AGC082155 Cod. Produttore: 6AGC082155 Cod. EAN: 8719874450935
Cod. Rexel: LC6AGC082587 Cod. Produttore: 6AGC082587 Cod. EAN: 8719874451284
Cod. Rexel: LC6AGC082589 Cod. Produttore: 6AGC082589 Cod. EAN: 8719874451291
Cod. Rexel: LC6AGC085345 Cod. Produttore: 6AGC085345 Cod. EAN: 8719874451635
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te