Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNU0851
Cod. Produttore
NU0851
Cod. EAN
8017963055604

Informazioni di prodotto

CNU/8/51 TESS.NEUTRA P.5.1(X100)
CNU/8/51 TESS.NEUTRA P.5.1(X100)NU0851 CABUR S.R.L. Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

altezza

1.6 mm

larghezza

5 mm

lunghezza

8 mm

colore

Bianco

Produttore

CNU/8/51 TESS.NEUTRA P.5.1(X100)

(pz.) Quantità minima: 1500 pz.
Qta imballo: 1500 pz.