Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Segnalazione Ospedaliera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTICMTE1200
Cod. Produttore
CMTE1200
Cod. EAN
8005543442333

Informazioni di prodotto

CM - Terminale di camera avanzato display

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Terminale di camera con display. Sul dispositivo sono presenti tre pulsanti retroilluminati per attivare la presenza del personale, per la richiesta di aiuto e per richiedere l’intervento di personale medico. Un display grafico retroilluminato consente la segnalazione di stati ed eventi sia all’interno della camera sia di altre camera se il personale è presente. Due pulsanti consentono di far scorrere tutte le chiamate in corso provenienti da altre camere. Abbinato al modulo audio CMTE3000, ed in presenza di personale infermieristico, consente di comunicare con altre camere o con il locale di presidio, garantendo la completa delocalizzazione delle funzionalità di presidio. Include il supporto per l’installazione. Dispositivo in materiale antibatterico.

grado di protezione (IP)

IP42

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

tipo di montaggio

apparente

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

LED di stato

numero di punti di azionamento

2

con display

accoppiamento bus incluso

larghezza in unità di suddivisione

4

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

tasto di presenza

Produttore

CM - TERMINALE DI CAMERA AVANZATO D