Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Segnalazione Ospedaliera /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di punti di comando
1
tensione di alimentazione della lampada
230 V
numero di contatti di chiusura
numero di contatti di riposo
tattile
colore del pulsante
bianco
forma della lente
rettangolare
forma del pulsante
piatto
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTICMAI1020 Cod. Produttore: CMAI1020 Cod. EAN: 8005543446126
Cod. Rexel: BTIAM5005CM Cod. Produttore: AM5005CM Cod. EAN: 8005543455111
Cod. Rexel: BTIAM5005CMA Cod. Produttore: AM5005CMA Cod. EAN: 8005543463369
Cod. Rexel: BTIAM5006CM Cod. Produttore: AM5006CM Cod. EAN: 8005543455135
Cod. Rexel: BTIAM5006CMA Cod. Produttore: AM5006CMA Cod. EAN: 8005543463383
Cod. Rexel: BTIAM5120AB Cod. Produttore: AM5120AB Cod. EAN: 8005543463420
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te