Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEMEC44PLUS
Cod. Produttore
MEC44PLUS

Informazioni di prodotto

Centrale conv. analogico ind. 4 zone+2 loop

Documentazione tecnica

Centrale incendio convenzionale/analogico indirizzata 4 zone convenzionali, in grado di gestire n° 2 schede loop mod. 52101 oppure n° 1 scheda loop mod. MIEXP254 + n° 1 scheda loop mod. 52101.Centrale antincendio convenzionale/analogico indirizzata 4 zone convenzionali configurabili come: ingresso per sensori convenzionali ad assorbimento con resistenza di bilanciamento di 4K7 ohm, uscita open collector, ingresso con pull-up per collegamento ad un dispositivo con uscita open-collector, ingresso bilanciato, ingresso 4 - 20mA. 1 zona aggiuntiva per pulsanti ad assorbimento con resistenza di bilanciamento da 4K7 ohm, 2 loop IE analogico indirizzato con 2 schede 52101, connessione fino a 254 dispositivi indirizzati, 1 uscita supervisionata bilanciata per allarme protetta da PTC, 1 uscita relè NA/C/NC per segnalazione guasto, 1 uscita relè NA/C/NC per segnalazione preallarme, 2 uscite relè NA/C/NC configurabili. Segnalazione acustica con cicalino interno per allarme, preallarme e guasto 1 uscita 24Vcc per utenze, protetta da PTC, 1 uscita 24Vcc per utenze resettabile, protetta da PTC. Sistema di alimentazione con controllo carica batteria e scompenso carica,alimentatore interno mod. PSM2SWC - 29Vcc / 2A. Interfaccia utente con display grafico retroilluminato multicolore, tastiera e LED di segnalazione. Connessione RS485 a morsetto per il collegamento di massimo 2 tastiere remote MEREPEATER (opzionali). Predisposizione per la connessione di: scheda di spegnimento interna mod. MEXTING (opzionale), scheda ETHERNET mod. MDLANF (opzionale), modulo GSM mod. MDGSMEF (opzionale), scheda relè MEREL24 (opzionale), 1 connettore USB, orologio per storico eventi (archivio fino a 2000 voci), controllo temperatura batterie opzionali interne NTC1 e NTC2. Espandibile a 12 zone convenzionali con 1 scheda di espansione MEXP10 (opzionale) ed 1 loop analogico/indirizzato con 1 scheda di espansione loop analogico-indirizzato 52101 (opzionale) per consentire una configurazione mista. Batterie alloggiabili internamente 2 x 12V / 26Ah, assorbimento 80mA, alimentazione 230Vac, dimensioni L 500 x H 450 x P 200 mm. Certificata CPR 305/2011, EN54-2, EN54-4, EN 54-13 e EN54-21 (con modulo opzionale GSM MDGSMEF) e EN12094-1 (con modulo di spegnimento opzionale MEXTING). In tutte le centrali della serie MEC viene fornito in dotazione il browser per la configurazione in modalità diretta (non richiede chiave hardware di abilitazione). Connessione alla piattaforma Metronet mediante connessione LAN e/o GSM.

Produttore

CENTRALE CONV. ANALOGICO IND. 4 ZON