Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDICE116118
Cod. Produttore
VDICE116118
Cod. EAN
3606481387318

Informazioni di prodotto

Cavo U/UTP 4P Cat.6 250MHZ LSZH 305m Euroclass E - [prezzo per 1 mt]

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

Il dispositivo è un cavo di rete, è di colore verde ed è utilizzato per la comunicazione dati. Il cavo di rete è in rame con rivestimento PE (polietilene), che lo rende resistente e duraturo. È conforme alle direttive 2006/95/CE - Direttiva sulla bassa tensione, direttiva 2011/65/UE - Ro.HS. Il tipo di cavo è un cavo a 4 coppie. Il cavo di rete è privo di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). Soddisfa ottimamente lo standard di ANSI/TIA/EIA-568-C.2, EN 50173-1, EN 50174-1. Il protocollo della porta di comunicazione è Po.E 15W (Power over Ethernet), Po.E+ 30W (Power over Ethernet Plus), Vo.IP (Voice IP). Il tipo di schermatura del cavo è U/UTP. Questo dispositivo è privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. Il dispositivo è qualificato come prodotto Green Premium, con un impiego minimo di sostanze pericolose.

categoria

6

€ Classe

Eca

colore

Verde

AWG

24

Posa

IN

Imballo (mt.)

305

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

armatura

No

Marchio

Schneider Electric

Armato

No

Produttore

Cavo Schermato Cat 6 U/Utp Lszh 4P Verde 305M