Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di fibre per ogni filo
12
tipo di fibra
singlemode 9/125
colore del rivestimento
verde
numero di fibre
ottenimento della funzione
no
resistente alla fiamma
secondo EN 60332-1-2
tipo di filo
cavo a tubo allentato
con protezione contro i roditori
categoria
OS2
diametro esterno circa
9.6 mm
armatura
Serie
Actassi
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: GGF2EMG657ST Cod. Produttore: F2EMG657ST Cod. EAN:
Cod. Rexel: GGFO12B9CST Cod. Produttore: FO12B9CST Cod. EAN:
Cod. Rexel: GGFO12B4FRLST Cod. Produttore: FO12B4FRLST Cod. EAN:
Cod. Rexel: GGFO12B4CST Cod. Produttore: FO12B4CST Cod. EAN:
Cod. Rexel: GGFO12B3CST Cod. Produttore: FO12B3CST Cod. EAN:
Cod. Rexel: GGFO12B4FRST Cod. Produttore: FO12B4FRST Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te