Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Sistemi rivelazione monoblocco(centrale,sirena ecc.) /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IECPN24
Cod. Produttore
CPN24

Informazioni di prodotto

Campana per esterno 24V IP55

Documentazione tecnica

Campana per esterno da 24V, IP55.Campana antincendio da esterno con grado di protezione IP55. Timpano in acciaio e supporto in materiale termoplastico ABS di colore rosso, pressione sonora massima 95dB a 1 metro. Dimensioni Ø 155 x P 85 mm, alimentazione 24Vcc, assorbimento 35mA.  Certificato CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-3.

Produttore

CAMPANA PER ESTERNO 24V IP55