Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di tensione
AC
tecnologia UPS
online
forma costruttiva
apparecchio fisso
altezza
1450 mm
peso
273.9 kg
idoneo alla gestione di rete
profondità
575 mm
larghezza
725 mm
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: MY310420 Cod. Produttore: 310420 Cod. EAN: 3414970328298
Cod. Rexel: MY310419 Cod. Produttore: 310419 Cod. EAN: 3414970328380
Cod. Rexel: MY310418 Cod. Produttore: 310418 Cod. EAN: 3414970328335
Cod. Rexel: MY310414 Cod. Produttore: 310414 Cod. EAN: 3414970328427
Cod. Rexel: MY310442 Cod. Produttore: 310442 Cod. EAN: 3414970328274
Cod. Rexel: LE310471 Cod. Produttore: 310471 Cod. EAN: 3414970827197
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te