Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310805
Cod. Produttore
310805
Cod. EAN
3245063108059

Informazioni di prodotto

Cabinet batterie Trimod 16C vuoto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cabinet batterie modulare TRIMOD HE (Vuoto) - 16 cassetti

tipo di tensione

AC

tecnologia UPS

online

forma costruttiva

apparecchio fisso

altezza

1700 mm

peso

107.2 kg

idoneo alla gestione di rete

profondità

800 mm

larghezza

1200 mm