Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Filo Acciaio Inox /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
CF000938
Cod. Produttore
000938
Cod. EAN
3599070009381

Informazioni di prodotto

cab - cf105/400 304l passerella a filo 3m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Passerella a filo CF105/400 finitura 304L - lunghezza = 3m

connettore senza viti

acciaio inossidabile, decapato

altezza

105 mm

larghezza

400 mm

diametro del filo

5.5 mm

lunghezza

3000 mm

sezione utile

42000 mm²

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

qualità del materiale

acciaio inossidabile

forma del profilo

forma a U

colore

acciaio inox

peso

3.021092

Produttore

CAB - CF105/400 304L PASSERELLA A F