Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Misuratori di valori non elettrici /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP1654246
Cod. Produttore
P01654246
Cod. EAN
3663653000970

Informazioni di prodotto

C.A 1246 TERMOIGROMETRO

Documentazione tecnica

Descrizione Il termoigrometro CA 1246 è uno strumento 3 in 1 che permette la misurazione di umidità relativa, temperatura ambiente e punto di rugiada. Dotato di un ampio display retroilluminato, racchiude tutte le funzioni utili per le misurazioni in campo, quali Min, Max, Hold e consente di registrare le misurazioni puntuali o in continuo. Dal design compatto e l'ampio display illuminato, permette la registrazione fino a 1 milione di punti e, grazie al collegamento tramite USB o Bluetooth, con il software Data Logger Transfer è possibile creare automaticamente report, configurare gli allarmi e l’attivazione della registrazione in caso di superamento delle soglie di allarme. Caratteristiche tecniche • Umidità relativa: da 3,0 a 98,0%; • Temperatura ambiente: da -10,0 a +60,0°C; • Punto di rugiada: da -20,0 a +60,0°Ctd; • Funzioni Min, Max, Hold / Allarmi / °C o °F / Display retroilluminato; • Registrazione fino a 1 milione di punti; • Interfaccia USB o Bluetooth; • Involucro IP54; • Dimensioni: 187 x 72 x 32 mm; • Peso: 260 g con batterie; • Compatibile con l'accessorio Multifix; • Guaina protettiva antiurto opzionale.

Produttore

CA 1246 TERMOIGROMETRO