Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto a BUS /
Informazioni di prodotto
corrente d’esercizio
40 mA
tipo di segnalazione
infrarossi/microonde (Dual)
tipo di montaggio
struttura
caratteristica
tenda
altezza
110 mm
larghezza
26 mm
profondità
31 mm
area di rilevazione
140 °
tensione d’esercizio
9 V
monitoraggio della copertura
Cod. Rexel: VI21614 Cod. Produttore: 21614 Cod. EAN: 8007352420045
Cod. Rexel: VI21613 Cod. Produttore: 21613 Cod. EAN: 8007352416345
Cod. Rexel: VI21602 Cod. Produttore: 21602 Cod. EAN: 8007352421349
Cod. Rexel: VI21613.C Cod. Produttore: 21613.C Cod. EAN: 8007352492134
Cod. Rexel: VI20654.B41 Cod. Produttore: 20654.B41 Cod. EAN: 8007352329393
Cod. Rexel: VI20653.B41 Cod. Produttore: 20653.B41 Cod. EAN: 8007352329355
Cod. Rexel: VI20486 Cod. Produttore: 20486 Cod. EAN: 8007352251762
Cod. Rexel: VI20486.B Cod. Produttore: 20486.B Cod. EAN: 8007352313293
Cod. Rexel: BE2862 Cod. Produttore: 2862 Cod. EAN: 8002219599896
Cod. Rexel: BE3341 Cod. Produttore: 3341 Cod. EAN: 8002219505910
Cod. Rexel: VI20496.N Cod. Produttore: 20496.N Cod. EAN: 8007352548725
Cod. Rexel: VI20496.B Cod. Produttore: 20496.B Cod. EAN: 8007352548718
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te