Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Differenziali Modulari monoblocco /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
conduttore neutro a connessione
numero di poli protetti
1
tensione di dimensionamento
230 V
potere di interruzione nominale secondo EN 60898
4.5 kA
grado di inquinamento
2
corrente di guasto nominale
0.03 A
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
6 kA
corrente di dimensionamento
4 A
numero di poli (totale)
larghezza in unità di suddivisione
classe di limitazione energetica
3
profondità di incasso
44 mm
tipo di tensione
AC
tipo di corrente di guasto
frequenza
50 Hz
caratteristica di intervento
C
grado di protezione (IP)
IP20
sezione conduttore collegabile multifilare
0.75
sezione conduttore collegabile unifilare
con dispositivo di bloccaggio
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTIGA8813AC20 Cod. Produttore: GA8813AC20 Cod. EAN: 8005543459065
Cod. Rexel: BTIGA8813AC10 Cod. Produttore: GA8813AC10 Cod. EAN: 8005543459027
Cod. Rexel: BTIGA8813AC16 Cod. Produttore: GA8813AC16 Cod. EAN: 8005543459041
Cod. Rexel: BTIFN81NC25 Cod. Produttore: FN81NC25 Cod. EAN: 8005543474525
Cod. Rexel: BTIGA8813AC32 Cod. Produttore: GA8813AC32 Cod. EAN: 8005543458334
Cod. Rexel: BTIGA8812AC16 Cod. Produttore: GA8812AC16 Cod. EAN: 8005543458273
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te