Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Protezione Sovratensioni - Scaricatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10AS2
Cod. Produttore
F10AS2
Cod. EAN
8005543546031

Informazioni di prodotto

btdin - SPD T2 20KA 1P+N NR

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Limitatore di sovratensione (SPD) T2 20KA 1P+N

classe di prova tipo 2

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

320 V

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

livello di protezione L-N

1.2 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

livello di protezione N-PE

1.5 kV

esecuzione dei poli

1+N/PE

segnalazione nell’apparecchio

ottico

tipo di montaggio

barra cieca 15 mm

forma della rete

TT

dimensione

2 UM

numero di conduttori (esclusa terra)

2

forma della rete TT

Produttore

BTDIN - SPD T2 20KA 1P+N NR

(pz.)