Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Interruttori Non Automatici Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF74A100
Cod. Produttore
F74A100
Cod. EAN
8005543490105

Informazioni di prodotto

btdin - sezionatore comandabile 4P 100A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore modulare accessoriabile con contatti e sganciatori In=100A - 4P - 6 moduli

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

sganciatore di tensione opzionale

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

bloccabile

adatto per montaggio distributore

adatto per fissaggio a terra

azionamento a motore opzionale

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di contatti ausiliari, invertitori

3

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

415 V

numero di poli

4

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

40 kW

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

Produttore

Btdin - Sezionatore Comandabile 4P Bticino Spa