Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di poli
1
per dimensione del fusibile
10×38 mm
tensione nominale
1000
tipo di montaggio
barra DIN
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: MSHP10M25 Cod. Produttore: HP10M25 Cod. EAN: 0782001436865
Cod. Rexel: MSHP10M20 Cod. Produttore: HP10M20 Cod. EAN: 0782001429966
Cod. Rexel: MSHP10M15 Cod. Produttore: HP10M15 Cod. EAN: 0782001429959
Cod. Rexel: MSHP10M12 Cod. Produttore: HP10M12 Cod. EAN: 0782001429942
Cod. Rexel: MSHP10M10 Cod. Produttore: HP10M10 Cod. EAN: 0782001429935
Cod. Rexel: ELCMUFDM22 Cod. Produttore: CMUFDM22 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te