Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Accessori per Centralini e Casse Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFP7/1P
Cod. Produttore
FP7/1P
Cod. EAN
8012199781662

Informazioni di prodotto

btdin - pettine 7 moduli per ID4H

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pettine di cablaggio per interruttori differenziali bipolari ID4H - 7 pin - cablaggio dall\'alto

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

adatto per apparecchi con conduttore N

isolato

max. tensione d’esercizio nominale Ue

230 V

sezione

10 mm²

misura di divisione

17.8 mm

lunghezza

110 mm

numero di poli

1

numero di unità di suddivisione

6

adatto per numero di apparecchi

7

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di fasi

1

esecuzione del collegamento elettrico

spina

colore

grigio

larghezza in unità di suddivisione

6

Produttore

BTDIN - PETTINE 7 MODULI PER ID4H