Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Accessori per Centralini e Casse Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFMM20S
Cod. Produttore
FMM20S
Cod. EAN
8012199180267

Informazioni di prodotto

btdin - morsettiera nuda di terra 20P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsettiera IP00 per conduttori di protezione

numero di collegamenti 25 mm²

1

larghezza

157 mm

numero totale di collegamenti

20

numero di collegamenti 16 mm²

19

altezza

10.5 mm

profondità

6.5 mm

numero di poli

20

tipo di montaggio

vite

tipo di collegamento

avvitare

Produttore

BTDIN - MORSETTIERA NUDA DI TERRA 2