Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IECAB10S
Cod. Produttore
CAB10S

Informazioni di prodotto

Alimentat. switching con interfaccia RS485

Documentazione tecnica

Box alimentazione 230Vac 13,6 Vdc, interfaccia RS485, max 3A, supervisionato, sgancio batteria fino a batteria max 17Ah.Contenitore metallico completo di alimentatore switching PS3SWC. Gestione a microprocessore con interfaccia seriale RS485. Connessione tramite Bus con centrali compatibili (CEM8, CEM9, ETR G2, GENIODOMO, GENIOPLUS, serie FLEXENERGY). Controlli automatici di sovratensione uscita alimentatore e ingressi di alimentazione, sottotensione/sovraccarico ingresso alimentatore, sottotensione/sovraccarico uscite al carico e +14SIR, sottotensione/sovraccarico uscita+RIFSIR, assenza rete. Soglie di controllo per batteria scarica <10,5V, ripristino batteria 11V, assenza batteria, batteria in scarica profonda, batteria in cortocircuito. Sgancio batteria automatico in caso di scarica profonda dovuta ad una prolungata assenza di rete (<9V). Ponticello per riarmo manuale. Circuito per la gestione della batteria, fino a 17 Ah. Compatibile con norma EN50131-6, classe ambientale 2, livello di prestazione 2 se il contenitore che racchiude l'alimentatore e la batteria in tampone è dotato di protezione antimanomissione. Assorbimento da rete @ 230 Vac 0,51A massimi con carico applicato di 3A. Uscita LOAD 13,6 Vcc con carico applicato di 2A. Uscita 14V SIR 12,6Vcc con carico applicato di 200 mA protezione con PTC. Uscita + SIR 13Vcc con carico applicato di 50 mA protezione con PTC. Uscita batteria protetta da PTC in caso di cortocircuito o inversione di polarità. Massima corrente erogabile complessivamente: 3 A. Temperatura ambiente di funzionamento: -10 / +55°C. Dimensioni: L 260 x H 305 x P 125 mm. Peso: 2,7 Kg. Info R:C, G:30.

Produttore

BOXALIM.+RS485 MAX 3A SUPERV. BAT M