Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
larghezza parte superiore
80 mm
regolabile
colore della parte superiore
argento
ingresso del cavo
in alto/in basso
numero di parti superiori utilizzabili
1
altezza della colonna
2700 mm 3700 mm
superficie della colonna
verniciatura a liquido
materiale colonna per impianti
alluminio
materiale parte superiore
compensazione dell'altezza
1000 mm
profilo continuo
Cod. Rexel: BOB00833 Cod. Produttore: B00833 Cod. EAN: 8015892008333
Cod. Rexel: BOB00831 Cod. Produttore: B00831 Cod. EAN: 8015892008319
Cod. Rexel: BOB00830 Cod. Produttore: B00830 Cod. EAN: 8015892008302
Cod. Rexel: BOB00836 Cod. Produttore: B00836 Cod. EAN: 8015892008364
Cod. Rexel: BOB00703 Cod. Produttore: B00703 Cod. EAN: 8015892007039
Cod. Rexel: BOB00702 Cod. Produttore: B00702 Cod. EAN: 8015892007022
Cod. Rexel: VI21613 Cod. Produttore: 21613 Cod. EAN: 8007352416345
Cod. Rexel: VI21602 Cod. Produttore: 21602 Cod. EAN: 8007352421349
Cod. Rexel: VI21613.C Cod. Produttore: 21613.C Cod. EAN: 8007352492134
Cod. Rexel: VI20654.B41 Cod. Produttore: 20654.B41 Cod. EAN: 8007352329393
Cod. Rexel: VI20653.B41 Cod. Produttore: 20653.B41 Cod. EAN: 8007352329355
Cod. Rexel: TEZB4BZ009 Cod. Produttore: ZB4BZ009 Cod. EAN: 3389110102024
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te