Prodotti / Civile residenziale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03042
Cod. Produttore
B03042
Cod. EAN
8015892610642

Informazioni di prodotto

BIS1500 AO MINICOL.BIFACC.

Documentazione tecnica

BIS 1500 AO Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO

larghezza parte superiore

80 mm

regolabile

colore della parte superiore

argento

ingresso del cavo

in alto/in basso

numero di parti superiori utilizzabili

1

altezza della colonna

2700 mm 3700 mm

superficie della colonna

verniciatura a liquido

materiale colonna per impianti

alluminio

materiale parte superiore

alluminio

compensazione dell'altezza

1000 mm

profilo continuo

Produttore

BIS 1500 AO Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO