Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA51013E
Cod. Produttore
OVA51013E
Cod. EAN
3606485015460

Informazioni di prodotto

Batteria Ni-Cd HT 3,6V 1,6Ah bastone

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BATTERIA NI-CD HT 3,6V 1,6AH BASTONOVA51013E SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC000357 - Batteria ricaricabile

esecuzione

nichel-cadmio

numero di celle

3

pacco accumulatore

lunghezza

132 mm

altezza inclusi i poli

26 mm

peso

160 g

temperatura ambiente

-10 °C

capacità

1500 mAh

diametro

23 mm

larghezza

23 mm

tensione nominale

3.6 V

Serie

Luxa

Produttore

Batteria Ni-Cd HT 3,6V 1,6Ah bastone

(Tn.)