Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE3917H
Cod. Produttore
3917H

Informazioni di prodotto

Tecnologia LED, ad elevata resistenza: prestazioni al top, ingombri ridotti, più funzioni

Documentazione tecnica

UpLED 824 è un apparecchio sviluppato in sole cinque versioni ma in grado di soddisfare le esigenze di una gamma molto più ampia (da 8 a 24W, SE-SA-RM, autonomia 1,5-2h). Il concept del prodotto si focalizza su un sistema ottico rivoluzionario basato su 4 lenti di precisione in grado di sfruttare al meglio tutta la potenza dei LED: per la prima volta un apparecchio è stato costruito partendo dal top dei LED disponibili. La caratteristica principale di UpLED 824 è l’elevatissimo illuminamento prodotto con dimensioni ridottissime. In un’ottica di plurifunzionalità, UpLED 824 è il primo apparecchio di segnaletica con possibilità di applicare allo stesso prodotto due segnali di diversa dimensione così da ottenere distanze di visibilità (DV) di 20 o 30 m. Questo sistema, totalmente innovativo per il mondo della segnaletica di sicurezza, è progettato sia per illuminare il segnale in modo potente ed uniforme, ma anche per indirizzare un fascio luminoso a suolo creando un’area illuminata in corrispondenza dell’uscita di emergenza sopra cui è posto l’apparecchio. Non ultimo il risultato meccanico: nonostante l’aspetto minimale, e le dimensioni più ridotte della categoria, grazie anche all’adozione di sistemi O-Ring di fissaggio sia su tutto il corpo apparecchio che negli accessori di collegamento, UpLED 824 assicura nel tempo il Grado di protezione IP65 (con l’installazione dell’accessorio IP65 UpLED 824) e la resistenza agli urti IK07.

tipo di accessori

accumulatore

Produttore

Batteria Beghelli Ricaricabile NC HT 3.6V 4AH D Stilo