Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di fasi
3
numero di poli
adatto per numero di apparecchi
4
misura di divisione
54 mm
lunghezza
207 mm
corrente nominale permanente Iu
63 A
esecuzione del collegamento elettrico
forca
isolato
tensione impulsiva nominale
6 kV
max. tensione d’esercizio nominale Ue
690 V
Serie
Moeller_series
Cod. Rexel: KM216380 Cod. Produttore: 216380 Cod. EAN: 4015082163808
Cod. Rexel: KM216382 Cod. Produttore: 216382 Cod. EAN: 4015082163822
Cod. Rexel: KM216376 Cod. Produttore: 216376 Cod. EAN: 4015082163761
Cod. Rexel: KM121474 Cod. Produttore: 121474 Cod. EAN: 4015081192922
Cod. Rexel: KM216378 Cod. Produttore: 216378 Cod. EAN: 4015082163785
Cod. Rexel: KM216374 Cod. Produttore: 216374 Cod. EAN: 4015082163747
Cod. Rexel: ELAF12301013 Cod. Produttore: AF12301013 Cod. EAN: 3471523110335
Cod. Rexel: ELAF12301011 Cod. Produttore: AF12301011 Cod. EAN: 3471523110311
Cod. Rexel: ELAF09301013 Cod. Produttore: AF09301013 Cod. EAN: 3471523110038
Cod. Rexel: ELAF09301011 Cod. Produttore: AF09301011 Cod. EAN: 3471523110014
Cod. Rexel: ELAF09300111 Cod. Produttore: AF09300111 Cod. EAN: 3471523110113
Cod. Rexel: ELAF09400013 Cod. Produttore: AF09400013 Cod. EAN: 3471523115033
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te