Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV12H037M3
Cod. Produttore
ATV12H037M3
Cod. EAN
3606480071157

Informazioni di prodotto

Variatore di velocità ATV12 - 0,37 kW - 0,55 HP - 200-240 V - 3ph - c/diss.term.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il variatore di velocità Altivar 12 è in grado di alimentare motori asincroni trifase con potenza nominale di 0,37 kW e una tensione nominale da 200 a 240 Vca trifase. Altivar 12 è concepito per macchine e apparecchi industriali e commerciali semplici, come nastri trasportatori, pompe, estrattori, barriere di accesso e laminatoi. Il suo ingombro ridotto consente il montaggio in armadi di semplici apparecchiature non industriali. La compatibilità del software SoMove consente di risparmiare e trasferire le configurazioni ad altri prodotti, riducendo i tempi di inattività per la manutenzione.

max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d’uscita nominale

0.37 kW

supporta protocollo MODBUS

numero di interfacce HW seriali RS485

1

con elemento di comando

numero di uscite analogiche

1

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

numero di interfacce HW altre

8

tensione di rete

200 V

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

numero di fasi d’uscita

3

numero di fasi d’entrata

3

larghezza

72 mm

profondità

1212 mm

tipo di convertitore

inverter a tensione impressa

numero di ingressi digitali

4

impiego ammesso in ambito industriale

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

max. potenza erogata con carico lineare a tensione d’uscita nominale

0.37 kW

tensione d’uscita massima

230 V

frequenza di rete

50/60 Hz

numero di uscite digitali

1

max. frequenza d’uscita

400 Hz

con collegamento PC

corrente di uscita nominale I2N

2.4 A

numero di ingressi analogici

1

altezza

143 mm

Prodotti Green

Si

Serie

Altivar_12

prodotto Sustainable

Si