Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Contattori Modulari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD196K90304300
Cod. Produttore
196K90304300
Cod. EAN
8012823413488

Informazioni di prodotto

ATTUATORE KNX 6 USCITE 16A
Attuatore 6 canali KNX Montaggio: altri potenza d'uscita: 2000 W. tensione d'esercizio nominale: 250 V. sistema bus EIB/KNX: sì sistema bus radio: no max. potenza di interruzione: 2000 W. accoppiamento bus incluso: sì numero max. di uscite di commutazione: 6 Numero moduli DIN: 4 max. corrente di commutazione: 16 A. altri sistemi bus: senza comando locale/manuale: sì Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì sistema bus radio KNX: no

tensione d’esercizio nominale

250 V

con indicatore a LED

comando locale/manuale

accoppiamento bus incluso

sistema bus EIB/KNX

potenza d’uscita

2000

max. potenza di interruzione

2000 W

numero max. di uscite di commutazione

6

larghezza in unità di suddivisione

4

max. corrente di commutazione

16

prodotto Sustainable

Si