Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
DKC023160104
Cod. Produttore
023160104
Cod. EAN
8054684002807

Informazioni di prodotto

ASV16/A CASSETTA DERIV.RESIN
Materiali Corpo cassetta e coperchio stampati in SMC (vetroresina). Colore grigio RAL 7040. Caratteristiche Coperchio innestato a coulisse. Per installazione esterna a palo con staffa predisposta per nastro BAND-IT da 1/2?? (ASV 6) e da 3/4?? (ASV 16); a parete, generalmente sottotetto o in luoghi non accessibili senza mezzi, con staffa da agganciare su zanca a murare. Passacavi piani stampati in cloruro di polivinile flessibile. Complete di morsettiere nodali a 2 o 4 poli (ASV6 ? ASV16) e sezionatrice quadripolare (ASV95). Esecuzioni vuote in doppio isolamento. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 08 secondo CEI EN 62262 per tipi ASV6 e ASV16; IK10 secondo CEI EN 62262 per tipi AVS95. Applicazioni/installazioni Per connessione e derivazioni da linee aeree con cavi uni-multipolari.

tipo di montaggio

apparente

fissaggio del coperchio

da fissare a scatto

grado di protezione (IP)

IP43

colore

grigio

resistenza agli urti

IK08

materiale

plastica

tipo di introduzione

cavo

sezione max. del conduttore

16 mm²

lunghezza

173 mm

numero di ingressi

4

profondità

59 mm

larghezza

200 mm

con coperchio

numero di morsetti di collegamento

4