Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan gruppo 19" prese per alimentazione / pdu /
Informazioni di prodotto
numero di porte
2
esecuzione della guida profilata
forma a L
dimensione modulare (norma)
482,6 mm (19 pollici)
colore
grigio
esecuzione
con telaio mobile
grado di protezione (IP)
IP20
numero di unità di altezza (UA)
42
larghezza
800 mm
altezza
2018 mm
profondità
numero RAL
7035
esecuzione della superficie
verniciato
con porta posteriore
con lamiera per tetto
con pareti laterali
con porta frontale
con messa a terra
scomponibile
Cod. Rexel: VI21614 Cod. Produttore: 21614 Cod. EAN: 8007352420045
Cod. Rexel: VI21613 Cod. Produttore: 21613 Cod. EAN: 8007352416345
Cod. Rexel: VI21602 Cod. Produttore: 21602 Cod. EAN: 8007352421349
Cod. Rexel: VI21613.C Cod. Produttore: 21613.C Cod. EAN: 8007352492134
Cod. Rexel: VI20654.B41 Cod. Produttore: 20654.B41 Cod. EAN: 8007352329393
Cod. Rexel: VI20653.B41 Cod. Produttore: 20653.B41 Cod. EAN: 8007352329355
Cod. Rexel: GGB6PIIT Cod. Produttore: B6PIIT Cod. EAN: 3700575931262
Cod. Rexel: GGB5PDMTIT Cod. Produttore: B5PDMTIT Cod. EAN: 3700575931279
Cod. Rexel: MNMAGN0558 Cod. Produttore: MAGN0558 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MNMAGN0537 Cod. Produttore: MAGN0537 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MNMAGN0538 Cod. Produttore: MAGN0538 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MNMAGN0559 Cod. Produttore: MAGN0559 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te