Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32264479
Cod. Produttore
32264479
Cod. EAN
8012952014426

Informazioni di prodotto

ARGON 1170 JM-E 400 CNR-L GRAFITE CLA

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

500 mm

potenza della lampada

400 W

temperatura del colore

4500 K 4500 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

ARGON 1170 JM-E 400 CNR-L GRAFITE C