Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
angolo
0 ° 90 °
larghezza
15 mm
numero RAL
8014
senza alogeni
altezza
17 mm
materiale
plastica
Cod. Rexel: BOB00833 Cod. Produttore: B00833 Cod. EAN: 8015892008333
Cod. Rexel: BOB00831 Cod. Produttore: B00831 Cod. EAN: 8015892008319
Cod. Rexel: BOB00830 Cod. Produttore: B00830 Cod. EAN: 8015892008302
Cod. Rexel: BOB00836 Cod. Produttore: B00836 Cod. EAN: 8015892008364
Cod. Rexel: BOB00703 Cod. Produttore: B00703 Cod. EAN: 8015892007039
Cod. Rexel: BOB00702 Cod. Produttore: B00702 Cod. EAN: 8015892007022
Cod. Rexel: BOB00621 Cod. Produttore: B00621 Cod. EAN: 8015892006216
Cod. Rexel: BOB00691 Cod. Produttore: B00691 Cod. EAN: 8015892006919
Cod. Rexel: BOB00607 Cod. Produttore: B00607 Cod. EAN: 8015892006070
Cod. Rexel: BOB00681 Cod. Produttore: B00681 Cod. EAN: 8015892006810
Cod. Rexel: BOB00623 Cod. Produttore: B00623 Cod. EAN: 8015892006230
Cod. Rexel: BOB00617 Cod. Produttore: B00617 Cod. EAN: 8015892006179
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te