Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Cod. Rexel
CM43084
Cod. Produttore
43084
Cod. EAN
8023903124972

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VAC, USCITA 12VDC/0.5A
Alimentatore a spina, ingresso 230 VAC/50 Hz, uscita 12 VDC/0.5 A con connettore jack.

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione nominale per DC

12 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

100 V

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

220 V

1a tensione d’uscita

12 V

potenza erogata

6 W

assorbimento di potenza

8 VA

valore nominale corrente d'uscita 1

0.5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

max. corrente d’uscita 1

0.5 A

Produttore

ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VAC, USCITA 12VDC/0.5A