Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Alimentatori /
Informazioni di prodotto
tensione d’uscita
12 V
tensione d’entrata
230 V
tipo di corrente
DC
grado di protezione (IP)
IP20
tecnica di installazione
sistema multifilo
applicazione
stazione porta
Cod. Rexel: VI21614 Cod. Produttore: 21614 Cod. EAN: 8007352420045
Cod. Rexel: VI21613 Cod. Produttore: 21613 Cod. EAN: 8007352416345
Cod. Rexel: VI21602 Cod. Produttore: 21602 Cod. EAN: 8007352421349
Cod. Rexel: VI21613.C Cod. Produttore: 21613.C Cod. EAN: 8007352492134
Cod. Rexel: VI20654.B41 Cod. Produttore: 20654.B41 Cod. EAN: 8007352329393
Cod. Rexel: VI20653.B41 Cod. Produttore: 20653.B41 Cod. EAN: 8007352329355
Cod. Rexel: UR1083/53 Cod. Produttore: 1083/53 Cod. EAN: 8021156069125
Cod. Rexel: EX6680 Cod. Produttore: 6680 Cod. EAN: 8013406131065
Cod. Rexel: EX6948 Cod. Produttore: 6948 Cod. EAN: 8013406131478
Cod. Rexel: EX938A Cod. Produttore: 938A Cod. EAN: 8013406134998
Cod. Rexel: EX46901.015 Cod. Produttore: 46901.015 Cod. EAN: 8013406260734
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te