Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14311107
Cod. Produttore
14311107
Cod. EAN
8012952006568

Informazioni di prodotto

AIRONE 705 FLC 2X55L CELLF-E BIANCO

Documentazione tecnica

altezza/profondità

100 mm

larghezza

596 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

596 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

2G11

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20