Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
adatto per numero di corpi luminosi
2
altezza/profondità
100 mm
larghezza
596 mm
lunghezza
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
temperatura del colore
4000 K 4000 K
portalampada
2G11
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
colore della scatola
bianco
angolo di irraggiamento
a fascio medio 20-40°
tipo di tensione
AC
grado di protezione (IP)
IP20
Cod. Rexel: DS16453009 Cod. Produttore: 16453009 Cod. EAN: 8012952071597
Cod. Rexel: DS16453309 Cod. Produttore: 16453309 Cod. EAN: 8012952055016
Cod. Rexel: DS16453000 Cod. Produttore: 16453000 Cod. EAN: 8012952047967
Cod. Rexel: DS16453300 Cod. Produttore: 16453300 Cod. EAN: 8012952047998
Cod. Rexel: DS16453100 Cod. Produttore: 16453100 Cod. EAN: 8012952047974
Cod. Rexel: DS16453200 Cod. Produttore: 16453200 Cod. EAN: 8012952047981
Cod. Rexel: DS11557107 Cod. Produttore: 11557107 Cod. EAN: 8012952029826
Cod. Rexel: DS14120409 Cod. Produttore: 14120409 Cod. EAN: 8012952061864
Cod. Rexel: DS15041107 Cod. Produttore: 15041107 Cod. EAN: 8012952436938
Cod. Rexel: DS15041309 Cod. Produttore: 15041309 Cod. EAN: 8012952437096
Cod. Rexel: DS15041207 Cod. Produttore: 15041207 Cod. EAN: 8012952437010
Cod. Rexel: DS15041209 Cod. Produttore: 15041209 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te