Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03125
Cod. Produttore
B03125
Cod. EAN
8015892031256

Informazioni di prodotto

AEM 40X10 W ANG.EST.MINI

Documentazione tecnica

AEM 40x10 W Angolo esterno per minicanali TMC/TMU BIANCO

altezza

10 mm

angolo

90 ° 90 °

numero RAL

9001

larghezza

40 mm

materiale

plastica

colore

Bianco

senza alogeni

Produttore

AEM 40x10 W Angolo esterno per minicanali TMC/TMU BIANCO