Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEMEREL24
Cod. Produttore
MEREL24

Informazioni di prodotto

Accessorio centrale MEC scheda 4 relè

Documentazione tecnica

Accessorio centrale MEC scheda espansione.Scheda a 4 relè da collegare alle centrali serie MEC. Questo modulo permette alla centrale, qualora ne sia necessario l'utilizzo, di gestire ulteriori 4 uscite a relè, riportando sui morsetti i relativi contatti e, collegando il modulo alla centrale senza intervenire sulla programmazione (default), tutti i 4 relè presenti sul modulo si attiveranno su evento INCENDIO. Accedendo invece all'area di programmazione preposta a LIVELLO 3, sarà possibile per ognuna delle uscite programmarne l'intervento a seconda dell'evento desiderato. Dimensioni L 50 x H 90 x P 30 mm, peso 45 g, temperature operative -10/+45 °C, alimentazione 24 Vcc da centrale, assorbimento 40mA. Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-2 e EN54-13 in abbinamento al sistema MEC.

Produttore

ACCESSORIO CENTRALE MEC SCHEDA 4 RE